GTI ER16 ST20X80 Mandrini GTI portapinze ER DIN6499 con stelo cilindrico

Codice art.: L24120 2066
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 2066
    EAN / GTIN 7291075133332
    Codice del produttore 4545001

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 28 mm, Connection Size (CSI) ER16, Lunghezza sporgenza (LPR) 71.9 mm, Shank Size (SS) 20

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 28 mm
    • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 10 mm
    • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
    • Connection Size (CSI) ER16
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 71.9 mm
    • Lunghezza stelo (LS) 80 mm
    • Shank Size (SS) 20

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello